FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M9

  • ERIKS:23411671
  • Hersteller:4317784253543
Image 1
Handgewindebohrer-Satz 3-teilig, metrisch

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Satz bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
9
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS
Gesamtlänge
63 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm