Eriks
FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M4,5

  • ERIKS:23411666
  • Hersteller:4317784253529
Image 1
Handgewindebohrer-Satz 3-teilig, metrisch

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Satz bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4.5
DIN-Norm
352
Material
HSS