Eriks
FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS LINKS M3

  • ERIKS:23411683
  • Hersteller:4317784253567
Image 1
Hand-Gewindebohrer-Satz für Linksgewinde

Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 30.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
DIN-Norm
352
Material
HSS