Eriks
FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF7/8"

  • ERIKS:23411992
  • Hersteller:4317784255486
Image 1
Hand-Gewindebohrer-Satz

Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für UNF-Einheits-Feingewinde ANSI B1.1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 64.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
DIN-Norm
2184
Material
HSS