FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNF N.1

  • ERIKS:23411975
  • Hersteller:4317784255318
Image 1
Hand-Gewindebohrer-Satz

Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für UNF-Einheits-Feingewinde ANSI B1.1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 22.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
NR.1
Gewindesteigung Innengewinde
72 in
DIN-Norm
2184
Material
HSS