Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Für UNF-Einheits-Feingewinde ANSI B1.1.
CHF 24.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | UNF |
Gewindegröße | NR.0 |
Gewindesteigung Innengewinde | 80 in |
DIN-Norm | 2184 |
Material | HSS |