FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNC9/16"

  • ERIKS:23411969
  • Hersteller:6116470029
Image 1
Hand-Gewindebohrer-Satz

Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für UNC-Einheits-Grobgewinde ANSI B1.1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 60.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
NR.9
Gewindesteigung Innengewinde
12 in
DIN-Norm
2184
Material
HSS