FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNC3/4"

  • ERIKS:23411971
  • Hersteller:4317784255271
Image 1
Hand-Gewindebohrer-Satz

Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für UNC-Einheits-Grobgewinde ANSI B1.1.

Zur Liste hinzufügen

CHF 80.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
UNC
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
10 in
DIN-Norm
2184
Material
HSS