FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W7/8"

  • ERIKS:23411920
  • Hersteller:4317784255097
Image 1
Hand-Gewindebohrer-Satz

Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für Whitworth-Gewinde nach DIN 11.

Zur Liste hinzufügen

CHF 100.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
7/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
9 in
DIN-Norm
2184
Material
HSS