FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN2184 Form B W5/32"

  • ERIKS:23411909
  • Hersteller:4317784254984
Image 1
Hand-Gewindebohrer-Satz

Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für Whitworth-Gewinde nach DIN 11.

Zur Liste hinzufügen

CHF 20.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
BSW
Gewindegröße
5/32 in
Gewindesteigung Innengewinde
32 in
DIN-Norm
2184
Material
HSS