Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5–5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Für Whitworth-Gewinde nach DIN 11.
CHF 38.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | BSW |
Gewindegröße | 1/2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 12 in |
DIN-Norm | 2184 |
Material | HSS |