Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).
Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
CHF 213.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 230.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 39 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2 mm |
DIN-Norm | 2181 |
Material | HSS |