FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M32x1,50

  • ERIKS:23411888
  • Hersteller:4317784254755
Image 1
Hand-Gewindebohrer-Satz

Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 106.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
32
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS