FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer-Satz DIN2181 HSS M22x1,0

  • ERIKS:23411875
  • Hersteller:4317784201384
Image 1
Hand-Gewindebohrer-Satz

Ausführung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6–8 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge).

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 62.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
DIN-Norm
2181
Material
HSS