FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M27

  • ERIKS:23411621
  • Hersteller:4317784107242
Image 1
Handgewindebohrer, metrisch

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

CHF 38.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
27
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
DIN-Norm
352
Material
HSS