FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN5157 HSS G2."

  • ERIKS:23411943
  • Hersteller:4317784357753
Image 1
Hand-Gewindebohrer

Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).

Zur Liste hinzufügen

CHF 246.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 266.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
2 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS