FORMAT

FORMAT Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN5157 HSS G1.1/2"

  • ERIKS:23411942
  • Hersteller:4317784357746
Image 1
Hand-Gewindebohrer

Anwendung: Für Rohrgewinde nach DIN ISO 228/1 (DIN 259).

Zur Liste hinzufügen

CHF 168.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1.1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
DIN-Norm
5157
Material
HSS