Eriks
FORMAT

FORMAT Handdrahtbürste Messing gewellt 2-reihig mm

  • ERIKS:23153310
  • Hersteller:4317784091480
Image 1
Drahthandbürste, Messingdraht, gewellt

Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch. Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Material
Messing
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Länge
295 mm