FORMAT

FORMAT Gummi-Kompositions-HammerGröße 4A 90mm schwarz

  • ERIKS:23076281
  • Hersteller:4317784094429
Image 1
Gummi-KompositionshammerAusführung: DIN 5128-90, aus Spezialgummi, harte Qualität (90 Shore), mit Eschenstiel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
90 mm
Material Stiel
Holz