FORMAT

FORMAT Gummi-Kompositions-HammerGröße 3A 74mm schwarz

  • ERIKS:23076280
  • Hersteller:4317784094412
Image 1
Gummi-KompositionshammerAusführung: DIN 5128-90, aus Spezialgummi, harte Qualität (90 Shore), mit Eschenstiel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
75 mm
Material Stiel
Holz