FORMAT

FORMAT Gummi-Kompositions-HammerGröße 2B 64mm schwarz

  • ERIKS:23076279
  • Hersteller:4317784094405
Image 1
Gummi-Kompositionshammer

Ausführung: DIN 5128-90, aus Spezialgummi, harte Qualität (90 Shore), mit Eschenstiel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
65 mm
Material Stiel
Holz