FORMAT

FORMAT Gummi-Kompositions-HammerGröße 2A 64mm schwarz

  • ERIKS:23076278
  • Hersteller:4317784094399
Image 1
Gummi-KompositionshammerAusführung: DIN 5128-90, aus Spezialgummi, harte Qualität (90 Shore), mit Eschenstiel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
65 mm
Material Stiel
Holz