FORMAT

FORMAT Gummi-Kompositions-HammerGröße 1A 54mm schwarz

  • ERIKS:23076277
  • Hersteller:4317784094382
Image 1
Gummi-KompositionshammerAusführung: DIN 5128-90, aus Spezialgummi, harte Qualität (90 Shore), mit Eschenstiel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
55 mm
Material Stiel
Holz