FORMAT

FORMAT Gummi-Kompositions-HammerGröße 0A 40mm schwarz

  • ERIKS:23076056
  • Hersteller:4317784296076
Image 1
Gummi-KompositionshammerAusführung: DIN 5128-90, aus Spezialgummi, harte Qualität (90 Shore), mit Eschenstiel.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
40 mm
Material Stiel
Holz