Eriks
FORMAT

FORMAT Gripzange 300mm

  • ERIKS:23072042
  • Hersteller:4317784120593
Image 1
Gripzange mit gebogenen Backen und Drahtschneider

Ausführung: Zangenkörper aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt, mit Schnelllösehebel. Mit integriertem Drahtschneider und gezahnten Greifbacken. Die Einstellung der Spannweite und des Spanndruckes erfolgt mittels Einstellschraube.

Zur Liste hinzufügen

CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge
300 mm
Max. Backenöffnung
65 mm