FORMAT

FORMAT Gravierfräser WN VHM 60Grad 4,0mm

  • ERIKS:23110646
  • Hersteller:4317784365147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gravierfräser

Ausführung: Mit Hinterschliff, Fräsbreite (Schriftbreite) 0,1 mm.

Anwendung: Einsetzbar zum gratfreien Gravieren von Konturen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 45.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
Gravierfräser
Max. Arbeitslänge
15 mm
Schaftdurchmesser
4 mm
Gesamtlänge
40 mm
DIN-Norm
DIN 6535-HA
Kopfdurchmesser
4 mm