Ausführung: Mit Hinterschliff, Fräsbreite (Schriftbreite) 0,1 mm.
Anwendung: Einsetzbar zum gratfreien Gravieren von Konturen.
CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | Gravierfräser |
Max. Arbeitslänge | 15 mm |
Schaftdurchmesser | 3 mm |
Gesamtlänge | 40 mm |
DIN-Norm | DIN 6535-HA |
Kopfdurchmesser | 3 mm |