Eriks
FORMAT

FORMAT Gradmesser mit Schiene 150/300mm

  • ERIKS:23422691
  • Hersteller:4317784211031
Image 1
Gradmesser, in der Länge verstell- und verschiebbar

Ausführung: Offener, halbrunder Bogen, in der Länge verstell- und feststellbar und um 45° abgeschrägte Schiene, aus Spezialstahl, blendfreie Skala, matt verchromt.

Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 10°–170°, auch an Werkstücken mit kleinen Ansätzen. Ablesung 1°.

Zur Liste hinzufügen

CHF 41.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schenkellänge
150 mm