Eriks
FORMAT

FORMAT Gradmesser mit Feststellung 80/120mm

  • ERIKS:23422685
  • Hersteller:4317784099561
Image 1
Gradmesser

Ausführung: Offener, halbrunder Bogen mit Feststellschraube. Blendfreie Skala, matt verchromt.

Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 0–180°. Ablesung 1°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
80 mm
Schenkellänge
120 mm