Eriks
FORMAT

FORMAT Gradmesser mit Feststellung 400/800mm

  • ERIKS:12596524
  • Hersteller:4317784521451
Image 1
Gradmesser

Ausführung: Offener, halbrunder Bogen mit Feststellschraube. Blendfreie Skala, matt verchromt.

Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 0–180°. Ablesung 1°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 318.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 343.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Schenkellänge
400 mm