Eriks
FORMAT

FORMAT Gradmesser mit Feststellung 150/200mm

  • ERIKS:23422687
  • Hersteller:4317784099585
Image 1
Gradmesser

Ausführung: Offener, halbrunder Bogen mit Feststellschraube. Blendfreie Skala, matt verchromt.

Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 0–180°. Ablesung 1°.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Länge langer Schenkel
150 mm
Schenkellänge
200 mm