Ausführung: Mit Schmiernuten. Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13. Hinweis: Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.
CHF 56.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.75 mm |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |