Eriks
FORMAT

FORMAT Gewindeformer DIN374 TiN Form C M18x1,50

  • ERIKS:23412586
  • Hersteller:4317784257923
Image 1
Maschinengewindeformer

Ausführung: Mit Schmiernuten. Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13. Hinweis: Toleranzfeld 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindeformer, da das verformte Material zum Zurückfedern neigt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 114.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
374
Material
HSS-co