Eriks
FORMAT

FORMAT Gewindeformer DIN371 TiN Form C M4

  • ERIKS:23412555
  • Hersteller:4317784201537
Image 1
Maschinengewindeformer

Ausführung: Mit Einlauflänge Form C (2–3 Gänge).

M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft,
M12–M16 DIN 376 mit Überlaufschaft.

Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für alle formbaren Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Kaltarbeitsstähle, Warmarbeitsstähle, Nitrierstähle, nicht rostende Stähle, Aluminium, Al-Legierungen, Kupfer, Cu-Legierungen, Messing und Bronzen verwendbar.

Hinweis: Toleranzfeld ISO 6GX und 6HX: Zusatz "X" kennzeichnet einen speziellen Toleranzbereich für Gewindformer, da das verformte Material zum Zrückfedern neigt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
DIN-Norm
371