Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, stahlgrau, durchgehend gehärtet mit Bohrung. Gefrästes Profil.
CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Typ | TORX offset screwdriver |
Ausführung | Torx |
Kugelkopf | Nein |
Größe (TX) | T30 |
Länge | 111 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Ja |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Gekröpfter TORX-Schraubendreher |
Länge kurzer Schenkel | 30 |