FORMAT

FORMAT Gekröpfter TORX-Schraubendreher, 19 mm Kurzes Bein, Chrom-Vanadium-Stahl

  • ERIKS:23080186
  • Hersteller:4317784392068
Image 1
Winkelschraubendreher für TORX®, mit Bohrung

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, stahlgrau, durchgehend gehärtet mit Bohrung. Gefrästes Profil.

Zur Liste hinzufügen

CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Typ
TORX offset screwdriver
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
T9
Länge
59 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Ja
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Gekröpfter TORX-Schraubendreher
Länge kurzer Schenkel
19