Eriks
FORMAT

FORMAT Fühlhebelmessgerät 0,8mm/28mm

  • ERIKS:23421439
  • Hersteller:4317784099257
Image 1
Fühlhebelmessgerät mit schwenkbarem Messfühler

Ausführung: Der Messfühler ist nach rechts und links um je 110° verstellbar, Hebelbewegung umschaltbar. Aufnahme am oberen und unteren Einspannschaft (Ø 8 mm h6). Lieferung im Kunststoffkasten.

Hinweis: Passende Messeinsätze M1,6.
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Messbereich
von 0 bis 8 mm