Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.
Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.
Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung
CHF 46.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Max. Arbeitslänge | 25 mm |
Form | Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS |
Gesamtlänge | 65 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 12 mm |