Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.
Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.
Zylinderform ZYAS, mit Stirnverzahnung
CHF 28.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Form | Zylinderform mit Stirnverzahnung ZYAS |
Gesamtlänge | 53 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 10 mm |