FORMAT

FORMAT Frässtift HM zylindrisch 0413 C 6mm 4x13mm

  • ERIKS:23415025
  • Hersteller:4317784084505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.

Zylinderform ZYA.

Zur Liste hinzufügen

CHF 19.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Max. Arbeitslänge
13 mm
Form
Zylinderform ZYA
Gesamtlänge
55 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
4 mm