Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen. Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.
Walzenrundform WRC
CHF 59.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Max. Arbeitslänge | 25 mm |
Form | Walzenrundform WRC |
Gesamtlänge | 65 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 16 mm |