FORMAT

FORMAT Frässtift HM Tropfenform 0610 C 6mm 6x10mm

  • ERIKS:23415149
  • Hersteller:4317784084758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Tropfenform TRE, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.



Tropfenform TRE

Zur Liste hinzufügen

CHF 24.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Max. Arbeitslänge
10 mm
Form
Tropfenform TRE
Gesamtlänge
50 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm