FORMAT

FORMAT Frässtift HM Spitzkegelform 1225 C 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415165
  • Hersteller:4317784083195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Spitzkegelform SKM, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.



Spitzkegelform SKM

Zur Liste hinzufügen

CHF 46.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Form
Spitzkegelform SKM
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm