FORMAT

FORMAT Frässtift HM Spitzbogenform 1230 C 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23415133
  • Hersteller:4317784143974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.



Spitzbogenform SPG

Zur Liste hinzufügen

CHF 47.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Max. Arbeitslänge
30 mm
Form
Spitzbogenform SPG
Gesamtlänge
70 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm