FORMAT

FORMAT Frässtift HM Spitzbogenform 1225 C 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415132
  • Hersteller:4317784083041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.



Spitzbogenform SPG

Zur Liste hinzufügen

CHF 42.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Spitzbogenform SPG
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm