FORMAT

FORMAT Frässtift HM Spitzbogenform 1020 C 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415131
  • Hersteller:4317784083034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Spitzbogenform SPG, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.



Spitzbogenform SPG

Zur Liste hinzufügen

CHF 31.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Spitzbogenform SPG
Gesamtlänge
60 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
10 mm