FORMAT

FORMAT Frässtift HM Rundkegelform 1630 C 6mm 16x30mm

  • ERIKS:23415178
  • Hersteller:4317784083140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Rundkegelform KEL, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.



Rundkegelform KEL

Zur Liste hinzufügen

CHF 82.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Max. Arbeitslänge
30 mm
Form
Rundkegelform KEL
Gesamtlänge
70 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
16 mm