FORMAT

FORMAT Frässtift HM Rundkegelform 1225 C 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415176
  • Hersteller:4317784143998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Rundkegelform KEL, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.



Rundkegelform KEL

Zur Liste hinzufügen

CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Rundkegelform KEL
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm