FORMAT

FORMAT Frässtift HM Rundbogenform 0618 C 6mm 6x18mm

  • ERIKS:23415189
  • Hersteller:4317784083874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift (Rotorfräser) DIN 8033 – Schaft-Ø 6 mm, Rundbogenform RBF, Zahnung C

Anwendung: Hoher Materialabtrag. Geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen, Stahl und Gusseisen.

Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung 4.



Rundbogenform RBF

Zur Liste hinzufügen

CHF 23.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FORMAT
Max. Arbeitslänge
18 mm
Form
Rundbogenform RBF
Gesamtlänge
55 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
6 mm