Anwendung: Hohe Zerspanungsleistung und ruhiges Fräsverhalten. Geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen, NE-Metallen und Kunststoffen.
Hinweis: Diese Zahnung ist eine Alternative für die Zahnung Alu-Spezial.
Rundbogenform RBF
CHF 32.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FORMAT |
Form | Rundbogenform RBF |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Gesamtlänge | 55 mm |
DIN-Norm | 8033 |
Kopfdurchmesser | 6 mm |